• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselakku

Artikel-Nr.: 2943778
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2943778
EAN / GTIN 4002805937365
Herstellernummer 2943778

Beschreibung

Beschreibung:

Leistungsfähiger Lithium-Ionen Akku mit Schnellwechselsystem

Merkmal:

  • Batterietyp: 18650
  • Chemische Eigenschaften: Li-Ion
  • Energiequelle: Akku
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-Nummer: UN 3481
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein