Profilräumhalter Zoll ⌀ d = 16 mm, Schaft-⌀ DS: 3/4Zoll

Artikel-Nr.: 293076 3/4
Rabatt
408,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 3/4 Zoll
L 76 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Schaftart Zylinderschaft
Innenkühlung nein
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033
Herstellernummer 293076 3/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

  • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.