{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Produktart | Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug | |
| Nenndurchmesser d | 16 mm | |
| Durchmesser außen D | 58 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 40 mm | |
| Länge Schaft Ls | 50 mm | |
| Länge Kopf L1 | 76 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 293026 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197977427 | |
| Herstellernummer | 293026 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |