Profilräumeinsatz innen Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-Profil: IP8mm

Artikel-Nr.: 293017 IP8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Torx Plus®
Toleranz +0,005 bis +0,02 mm
Schneidstoff HM
Vorbohrdurchmesser 2,1 mm
Torx®-Profil 8IP
Beschichtung TiN
Herstellerbezeichnung Profilräumeinsatz innen Torx Plus®
Durchmesser außen D 12
Länge gesamt L 40 mm
Profillänge tmax 2 mm
Torx® Taumeln Durchmesser außen 2,3 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293017 IP8
EAN / GTIN 4062406396732
Herstellernummer 293017 IP8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 − 293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.