Beschriftungswerkzeugsortiment, links, Schaftgröße: 16-25mm

Artikel-Nr.: 291935 16-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung links
Schraube 299923 2
Schriftrollen-⌀ 50 mm
Produktart Beschriftungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291935 16-25
EAN / GTIN 4030741724237
Herstellernummer 31002873
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Wechselsegmente Nr. 291954291956 und Zeichensätze Nr. 291945291947.

Lieferumfang:

Beschriftungswerkzeug mit Schaftgröße 16, Schaftadapter für Schaftgrößen 20 und 25, Start- und Endsegment.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990 Box bestellbar.

Achtung:

Passende Kombination von Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.
Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Sortimentsbestandteile und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.