Exzenterbuchse, ⌀D3 H7: 32Lmm

Artikel-Nr.: 290391 32L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D3 H7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Einstellbuchse
für Durchmesser Schaft Ds 20 mm
Durchmesser außen D2 48 mm
Spanndurchmesser D3 32 mm
Länge gesamt L1 70 mm
Einbaulänge L2 60 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290391 32L
EAN / GTIN 4045197942173
Herstellernummer 290391 32L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal ± 0,5 mm.
Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330 − 290359.