• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange

Artikel-Nr.: 2850796
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2850796
EAN / GTIN 4046459136309
Herstellernummer 2850796
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum schnellen und einfachen Lösen der Kupplungsgeberzylinder-Kolbenstange aus dem Kupplungspedal., Erforderlich beim Ausbau des Kupplungsgeberzylinders bzw. des Pedallagerblocks.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 290 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Passend für VW-Audi, Opel, Citroen und Peugeot. Besonders passend z.B. bei: Opel Astra-J, Signum, Vectra-C; Audi A1 (8X), A3 (8P), A4 (B7), A6 (C6); VW Golf (1K1), Passat (3B6), Eos (1F); Peugeot 207 (06-15); 307 (01-09); 308 (07-13); 407 (04-11) sowie bei Citroen C3 (2009-) (auch Picasso); C4 (04-10) (auch Picasso); C5 II (2007-) etc.
  • Öffnungsweite Zangenfinger (max.): 60 mm
  • Öffnungsweite Zangenfinger (min.): 3 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb