• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben- und Bolzenausdreher 10 mm

Artikel-Nr.: 285.14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 285.14
EAN / GTIN 3148511651506
Herstellernummer 285.14
L-Nummer L60130 6007
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich

Merkmal:

  • d [mm]: 18 - 24
  • d1 [mm]: 11,0 - 12,5
  • d2 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 90
  • Bohrer: -
  • Gewicht in Kilogramm: 0,085