• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindestift M7 x 55mm

Artikel-Nr.: 2838028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund nein
Nennlänge L 55 mm
Gewindegröße d1 M7
Gewindelänge b 55 mm
Linksgewinde nein
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW3
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Länge gesamt L2 55 mm
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2838028
EAN / GTIN 4046459134930
Herstellernummer 2838028
L-Nummer L60160 112573
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0186-1239 enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 55 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Antriebsaufnahme, Sechskant-: 3 mm
  • Gewinde: M7