• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse

Artikel-Nr.: 2823292
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2823292
EAN / GTIN 4046459132202
Herstellernummer 2823292
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0043-11 B enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 56 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Innen-Ø: 40,5 mm
  • Aussen-Ø: 50 mm
  • Antriebsart: mechanisch