• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHL 12.7-22BF Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten. Klemmung von zwei Seiten möglich.

Artikel-Nr.: 2802077
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2802077
EAN / GTIN 7291075315400
Herstellernummer 2802077
L-Nummer L23920 3206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.921″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.315″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.921″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″