• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIA VDI50-CF5 Weibliche CLICKFIT Halter mit VDI DIN69880 Aufnahme

Artikel-Nr.: 2801616
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CLICKFIT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801616
EAN / GTIN 7291075276893
Herstellernummer 2801616
L-Nummer L24120 1598

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm