• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGBHR 31.7C-10 Werkzeughalter für Stechdreh- und Abstechbearbeitungen in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 2801598
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2801598
EAN / GTIN 7291075278279
Herstellernummer 2801598
L-Nummer L23920 938

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.374″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.374″
  • Funktionsbreite (WF): 1.09″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″