• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM50 MAHD Werkzeughalter mit ISO 26622-1(*)- Schnittstelle für Adapter zum Ein- und Abstechen sowie Drehen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2801369
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801369
EAN / GTIN 7291075194456
Herstellernummer 2801369
L-Nummer L24230 84

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 47 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 79 mm
  • Kraglänge (LPR) 47 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50