• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ T-Griff

Artikel-Nr.: 2785
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel
Abtrieb Außenvierkant
Länge gesamt L 150 mm; 160 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Farbe schwarz
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff T-Griff
Oberfläche verchromt
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2785
EAN / GTIN 4991644021512
Herstellernummer 2785
L-Nummer L60050 7243
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/4″ T-Griff