Schneidenträger Medium für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 17/30mm

Artikel-Nr.: 274026 17/30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 17 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 30 mm
Einsatzart links
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 14 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Herstellernummer 274026 17/30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.