Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 16mm

Artikel-Nr.: 273993 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 87 mm
für Schwerthöhe h5 26 mm
Klemmleiste 279928 1
Klemmschraube 279815 17
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273993 16
EAN / GTIN 4062406601812
Herstellernummer 273993 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.