• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eco-Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 26/39mm

Artikel-Nr.: 273890 26/39
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 26 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 39 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
Spannschraube 279815 9
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273890 26/39
EAN / GTIN 4045197516626
Herstellernummer 273890 26/39
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273851.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.