• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 110/170mm

Artikel-Nr.: 273828 110/170
Rabatt
209,00 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 110 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 170 mm
Einsatzart rechts
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 18 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273828 110/170
EAN / GTIN 4045197867810
Herstellernummer 273828 110/170
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 − 50 % senken.
Maximaler Vorschub 0,025 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte