{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stechbreite w | 6 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innenkühlung | nein | |
| Einstechtiefe tmax | 18 mm | |
| Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
| Kopflänge L1 | 40 mm | |
| Schaftbreite b | 20 mm | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| axiales Stechen möglich | ja | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 273750 20/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197484581 | |
| Herstellernummer | 273750 20/6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |