Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 12/3mm

Artikel-Nr.: 273750 12/3
Rabatt
141,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 9 mm
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 30 mm
Schaftbreite b 12 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273750 12/3
EAN / GTIN 4045197484482
Herstellernummer 273750 12/3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte