{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 3 mm | |
| Radio angular, derecha R | 0,2 mm | |
| Clase | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Para material | Materiales NE (N) | |
| Recubrimiento | PKD | |
| Grosor de la placa de corte S | 3 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 21 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, izquierda R | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,05 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 2,5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 200 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 650 m/min | |
| Vorschub, min. | 0,03 mm/rev. | |
| Vorschub, max. | 0,6 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Grosor de la inserción T | 3 mm | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 4 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273743 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197496799 | |
| Número del fabricante | 273743 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |