• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Gewindedrehplatte 22 ER 5.0 TR, für Trapezgewinde

Artikel-Nr.: 271272 HB8015
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    42,54 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    35,45 € / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Sorte HB8015
Herstellerbezeichnung 22 ER 5.0 TR
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart Tr
Spitzenwinkel 30 Grad
Gewindeprofil Teilprofil T
Gewindesteigung 5 mm
Gewindesteigung, max. 5 mm
Plattengröße L 22 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Bezeichnung Schneidplatte 22 ER 5.0 TR
Produktart Gewindeschneidplatte
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher nein
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271272 HB8015
EAN / GTIN 4069515113304
Herstellernummer 271272 HB8015
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb