• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato giratorio roscado roscas trapez.

Número de artículo: 271272 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    39,48 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    32,90 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Clase HB8015
Denominación del fabricante 22 ER 5.0 TR
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca Tr
Ángulo de punta 30 grados
Perfil de rosca Perfil parcial T
Paso de rosca 5 mm
Paso de rosca, máx. 5 mm
Tamaño de placa L 22 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 190 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB8015
Designación plaquita de corte 22 ER 5.0 TR
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas no
Condición de corte interrumpido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 271272 HB8015
EAN / GTIN 4069515113304
Número del fabricante 271272 HB8015
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com