{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schneidplattendicke T | 3,68 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16,5 mm | |
| Sorte | HBF20 | |
| Herstellerbezeichnung | 16 ER AG60 0.5−3 | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,68 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Gewindeart | M; MF | |
| Spitzenwinkel | 60 Grad | |
| Gewindeprofil | Teilprofil T | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4 mm | |
| Gewindesteigung | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Gewindesteigung, max. | 3 mm; 3 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | AG60 | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 100 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 150 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 80 m/min | |
| Schneidstoff | HM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-M20 | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HBF20 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 16ER AG60 | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 5 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 271189 HBF20 | |
| EAN / GTIN | 4069515114295 | |
| Herstellernummer | 271189 HBF20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |