{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Grosor de la inserción T | 3,68 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 16,5 mm | |
| Clase | HBF20 | |
| Denominación del fabricante | 16 ER AG60 0.5−3 | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,68 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Tipo de rosca | M; MF | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Perfil de rosca | Perfil parcial T | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4 mm | |
| Paso de rosca | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Paso de rosca, máx. | 3 mm; 3 mm | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Código de la plaquita roscada | AG60 | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 100 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 150 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. | 60 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. | 80 m/min | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-M20 | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HBF20 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | 16ER AG60 | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 271189 HBF20 | |
| EAN / GTIN | 4069515114295 | |
| Número del fabricante | 271189 HBF20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |