{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schneidplattendicke T | 3,6 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Gewindeart | M; MF | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Gewindesteigung | 0,75 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR0.75ISO | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 40 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 160 m/min | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen |
| Artikelnummer | 271127 HB8125 | |
| EAN / GTIN | 4045197453143 | |
| Herstellernummer | 271127 HB8125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |