• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato gir. roscado roscas métricas int.

Número de artículo: 271127 HB8125
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    26,38 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,99 € / 1 Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Tipo de rosca M; MF
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca, mín. 0,75 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IR0.75ISO
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 40 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 160 m/min
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Para material Acero inoxidable (M)
Condición de corte interrumpido

Identificación y clasificación

Número de artículo 271127 HB8125
EAN / GTIN 4045197453143
Número del fabricante 271127 HB8125