• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergo-Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 1,8 m

Artikel-Nr.: 27108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Arbeitsplattform

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27108
EAN / GTIN 4031405271081
Herstellernummer 027108
L-Nummer L90110 1329
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerüst-Plattform aus GFK
  • Weniger Gewicht als Standardplattform (Holzsiebdruck)
  • Leichte Montage mittels Rundrohr Unterzügen
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Breite: 610 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Länge: 1890 mm
  • Material: GFK
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren