• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 20

Artikel-Nr.: 270913 20
Rabatt
23,34 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,00 € 23,34 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,00 € 19,45 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung PVD
Schneidplattendicke T 3,44 mm
Länge Schneidplatte L 16 mm
Sorte HB7010
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vollprofilplatte 60° innen rechts
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius, rechts R 0,11 mm
Gewindeart UN; UNC; UNF; UNS
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
Gangzahl je Zoll 20; 20; 20; 20
Plattengröße L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IR 20 UN
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte 16IR 20 UN
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Aluminium; Grauguss (K); Stahl (P)
Befestigungsart Bohrung
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 3 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270913 20
EAN / GTIN 4045197534453
Herstellernummer 270913 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken