• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite, HB7010, Nombre de Filets/ pouce: 20

Réf.: 270913 20
Remise
23,46 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    18,00 € 23,46 € / 1 unité
  • De 10 unités
    15,00 € 19,55 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de Filets/ pouce Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Sens d’utilisation droite
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 3,44 mm
Longueur plaquette L 16 mm
Nuance HB7010
Référence fabricant Vollprofilplatte 60° innen rechts
Epaisseur plaquette S 3,44 mm
Exécution de la plaquette droite
rayon d’angle, à droite R 0,11 mm
Type de filetage UN; UNC; UNF
Angle de pointe 60 degré
Profil de filet profil complet V
Nombre de filets par pouce 20
Taille de plaquette L 16 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7010
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Poids 3 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270913 20
EAN / GTIN 4045197534453
Réf. fabricant 270913 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec