{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HC | |
| Einsatzrichtung | links | |
| Innenkühlung | nein | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Messing; Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | simturn AX | |
| Herstellerbezeichnung | AEQ0X800 | |
| Ausführung Schneidplatte | links | |
| Nutzlänge L2 | 40,6 mm | |
| Mittenversatz f | 2,95 mm | |
| Durchmesser außen D | 6 mm | |
| für Bohrungen ab Dmin | 6,2 mm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | Q | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | ZYL00600105 | |
| Produktart | Schneideinsatz | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 270575 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065857 | |
| Herstellernummer | A06.1830.40.62.20 YL X800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |