{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AEQ0X800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 40,6 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,5 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270575 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065857 | |
Gamintojo numeris | A06.1830.40.62.20YL X800 |