simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Artikel-Nr.: 270525 3,7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff BN
Einsatzrichtung rechts
Serie simturn AX Center Line
Herstellerbezeichnung AJ9YCBN8
Nutzlänge L2 15,2 mm
Durchmesser außen D 4 mm
für Bohrungen ab Dmin 3,7 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,18 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CBN8
Produktart Schneideinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270525 3,7
EAN / GTIN 2050002064959
Herstellernummer A04.1C17.15.37.15 YUR CBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8