{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | BN | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Innenkühlung | nein | |
| geeignet für Material | gehärteter Stahl (H) | |
| nass min. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | simturn AX | |
| Herstellerbezeichnung | AAQ6CBN8 | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Nutzlänge L2 | 15,2 mm | |
| Mittenversatz f | 1,95 mm | |
| Durchmesser außen D | 4 mm | |
| für Bohrungen ab Dmin | 2,7 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,13 mm | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | Q | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | ZYL00400105 | |
| Produktart | Schneideinsatz | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 270525 2,7 | |
| EAN / GTIN | 2050002064935 | |
| Herstellernummer | A04.1C12.15.27.15 YUR CBN8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |