{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BECOnnect | |
| Länge | 800 mm | |
| Material Schiebefläche | Synthetik-Moosgummistreifen | |
| Material Rahmen | Metallrahmen | |
| Stielsystem | Stielloch | |
| Produktart | Schieber | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja |
| Artikelnummer | 269804 | |
| EAN / GTIN | 4250560519719 | |
| Herstellernummer | 269804 | |
| L-Nummer | L00760 100416 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |