• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Power Stick Wasserschieber Holz 50 cm

Artikel-Nr.: 269693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 500 mm
Material Schiebefläche Synthetik-Moosgummistreifen
Material Rahmen Metallrahmen
Stielsystem Stielloch
Produktart Wischer
Form gerade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269693
EAN / GTIN 4250560510310
Herstellernummer 269693
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wasserschieber Schaumgummi Doppel-Lippe
  • Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Merkmal:

  • Schaumgummi Doppel-Lippe
  • 50 cm
  • Für Stiele Ø 24 - 26 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit