• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 160404 FN, PKD (7°)

Artikel-Nr.: 265895 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung VCGW 160404 FN
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte B 16,8 mm
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Länge Schneidplatte L 16,8 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,8 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,52 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code VCGW 160404 FN
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe FN
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PCD
Beschichtung PKD
Sorte PKD
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte VC1604043N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 VC1604043N
Bezeichnung Schneidplatte VCGW 160404 FN
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Buntmetalle; Kunststoffe; NE Werkstoffe (N); Titan
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher nein
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 4 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265895 N
EAN / GTIN 4045197452771
Herstellernummer 265895 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Graphit
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 
Graphit, GFK, CFK
N

Beschreibung

Ausführung:

PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
Neutral, ohne Spanbrecher.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.