• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de torneado VCGW 160404 FN, PKD (7°)

Número de artículo: 265895 N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante VCGW 160404 FN
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Placa de corte ancha B 16,8 mm
Espesor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 16,8 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 16,8 mm
Altura de la arista de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,52 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO VCGW 160404 FN
Material de corte PKD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas FN
Material de corte, denominación del fabricante PCD
Recubrimiento PKD
Clase PKD
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte VC1604043N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 VC1604043N
Designación plaquita de corte VCGW 160404 FN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N); Titan; metales no ferrosos; plásticos
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas no
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 4 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 265895 N
EAN / GTIN 4045197452771
Número del fabricante 265895 N
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Neutra, sin rompevirutas.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Descargas y documentos

Productos adecuados