• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°)

Artikel-Nr.: 265802 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 1 St.
Bezeichnung Schneidplatte CCGT 060202 FN
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Eckenradius R 0,2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Toleranzklasse G
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°)
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 6,45 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 6 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code CCGT 060202 FN
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 2 000 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PCD
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Buntmetalle; Kunststoffe; Messing; NE Werkstoffe (N); Titan
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher nein
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265802 N
EAN / GTIN 4045197644435
Herstellernummer 265802 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Graphit
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 
Graphit, GFK, CFK
N

Beschreibung

Ausführung:

PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
Neutral, ohne Spanbrecher.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.