• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama tekinimo plokštelė CCGT 060202 FN, PKD (7°)

Prekės Nr.: 265802 N
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjaustymo plokštelės žymuo CCGT 060202 FN
Rūšis PKD
Įrankio medžiaga PKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); O (kita); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Kampo spindulys R 0,2 mm
Danga be dangos
Tolerancijos klasė G
Gamintojo pavadinimas CCGT 060202 FN
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 2,38 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 6,45 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,38 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 6,35 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Drožlės kampas 6 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code CCGT 060202 FN
Cutting depth, recommended working area, min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 2,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,1 mm
Cutting depth ap, max. 2,5 mm
Min. feed rate fz 0,03 mm/aps.
Max. feed rate fz 0,4 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PCD
Pjovimo plokštės storis T 2,38 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė CC0602023N
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N); Plastikai; Titan; spalvotieji metalai
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 4 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265802 N
EAN / GTIN 4045197644435
Gamintojo numeris 265802 N
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
CuZn
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Grafitas, GFK / CFK
N

Aprašymas

Modelis:

PKD − polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai.
Neutralus, be drožlialaužio.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.