HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T302, CBN (5° / 7°)

Artikel-Nr.: 265766 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 11T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte BUX220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung M
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265766 M
EAN / GTIN 4045197818102
Herstellernummer 265766 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwegausführung.
  • Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.