Plaquita de corte de torneado DCMW 11T302, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265766 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante DCMW 11T302
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 9,525 mm
Grosor de placas de corte 3,97 mm
Longitud de la plaquita de corte 11,44 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 11,44 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 7 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO DCMW 11T302
Material de corte BN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante CBN
Recubrimiento sin revestimiento
Clase BUX220
Grosor de la inserción 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3023N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Designación plaquita de corte DCMW 11T302
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo otros
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 6 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 265766 M
EAN / GTIN 4045197818102
Número del fabricante 265766 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • De un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados