GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten, Schaft-⌀: 25

Artikel-Nr.: 265377 25
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 30 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Gesamtlänge L 25 mm
Klemmschraube 269024 2
Diamantglättespitze 269016 1
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265377 25
EAN / GTIN 4069515036221
Herstellernummer 265377 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Diamantglättewerkzeug für Werkstoffklassen P, M, K, N und S.

Funktion:

Der Druck der Diamantglättespitze erzeugt einen Materialfluss der oberflächennahen Werkstoffschicht.

Verwendung:

Zur Oberflächenbearbeitung bis Ra = 0,3 µm von Werkstoffen bis 65 HRC.

Einsatzdaten:

Schnittgeschwindigkeit vc = Wert der Schlichtbearbeitung (Startwert). Bei Vibrationen Schnittgeschwindigkeit schrittweise reduzieren. Vorschub f = 70 % des Werts der Schlichtbearbeitung (Startwert). Zustellung ap = 0,1 mm (Startwert) bis max. 0,2 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Diamantglättespitze und Klemmschraube.

Hinweis:

Vorbereitend wird eine Oberflächengüte von mindestens Ra = 1,6 µm empfohlen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen