GARANT Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für DN.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265114 40/15
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 15 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Einsatzart rechts
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 30 mm
Gesamtlänge L 26 mm
Unterlegplatte 269005 14
Kniehebel 259015 19
Kniehebelschraube 259018 18
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265114 40/15
EAN / GTIN 4069515031837
Herstellernummer 265114 40/15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb