GARANT Master Mute Bohrstangenschaft HSK-T schwingungsdämpfend, HSK-T 63, Schaft-⌀ / Nutzlänge L1: 40/370mm

Artikel-Nr.: 265060 40/370
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Nutzlänge L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schwingung: gedämpft
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Auskraglänge A-Maß 426 mm
Montageschrauben-Set 269026 3
Aufnahme HSK-T 63
Schwingung gedämpft
Anzahl Kühlkanäle 3
Aufnahme-Norm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Serie Master Mute
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265060 40/370
EAN / GTIN 4069515026406
Herstellernummer 265060 40/370
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen