GARANT Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts

Artikel-Nr.: 260934 10/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10K STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Kopflänge L1 22,8 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260934 10/11
EAN / GTIN 4045197653529
Herstellernummer 260934 10/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte