• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller-Clip X-LOCK

Artikel-Nr.: 2608601720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2608601720
EAN / GTIN 3165140938563
Herstellernummer 2608601720
L-Nummer L00590 2160
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der X-LOCK Stützteller-Clip erlaubt schnelle und einfache Stütztellerwechsel. Mit dem schlüssellosen X-LOCK System lassen sich X-LOCK Stützteller ganz bequem wechseln. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. X-LOCK

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schlüsselloses X-LOCK System sorgt für bequemes Wechseln von X-LOCK Stütztellern
  • Abmessung Breite: 45 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 45 mm
  • Bruttogewicht: 0,038 kg
  • Leistungsbeschreibung: X-LOCK: Schneller Stütztellerwechsel
  • Nettogewicht: 0,034 kg
  • Volumen: 0,03 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Einfache und schnelle Stütztellerwechsel dank schlüssellosem X-LOCK System
  • X-LOCK: ja