• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flacher PES-Plisseefilter. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000889
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000889
EAN / GTIN 6949509247544
Herstellernummer 2608000889
L-Nummer L00620 107428
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der flache Plisseefilter ist ein Ersatzfilter für die Allzwecksauger von Bosch. Passend zu: GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1.). GAS 400 A (0 601 9M0 0.) Professional.

Merkmal:

  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
  • Material: Polyester (PES)
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Nicht geeignet für mehrfachen Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
  • Version: Quadratisch, aus Zellulose
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb