{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Serie | PrecisionBits | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | E 6,3 | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX15 | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 674248 TX15 | |
| EAN / GTIN | 7610733221325 | |
| Herstellernummer | PB E6.400/15 |